シートクリーナー(シミ&スポット汚れ除去用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード50829948 品番KA400-42021
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

布製シートのシミやスポット汚れを除去することを目的として開発された溶剤タイプの布製シート専用洗浄剤です。
環境保全を考慮し、フロンや塩素系溶剤は使用していません。
特にエンジンオイルなどの油性汚れを落とすには最適です。

危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50829948
2018-11-13
用途:
掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

特には良いとは思わないが、悪い感じもしないので良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする