TIGER
TIGERの 物品棚/収納用品
TIGERの 小物収納箱(パーツケース)
TIGERの パーツケース
耐衝撃ハードケース
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50830378
品番
TH-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
内寸法(mm)
約117×67×34
サイズ
小
質量(g)
60
色(本体)
ブラック
材質
ナイロン
高さ(mm)
37
奥行(mm)
78