曜日別特売
KRKH-6PKC くりぴたカレンダーフック壁紙用 接着剤タイプ 清和産業 50830422

KRKH-6PKC くりぴたカレンダーフック壁紙用 接着剤タイプ 清和産業 50830422
KRKH-6PKC くりぴたカレンダーフック壁紙用 接着剤タイプ 清和産業 50830422

くりぴたカレンダーフック壁紙用 接着剤タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(6セット)セット内容カレンダーフック×6個、くりぴた接着剤(S)1回使い切りタイプ(1.5g)×4個透明注文コード50830422品番KRKH-6PKC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

壁紙に穴をまったく開けずに貼りつけられるフックです。
不要になった時はキレイにはがせます。
くりぴた接着剤を新たに塗布すると、くりかえし再利用ができます。

耐荷重(g)500セット内容カレンダーフック×6個、くりぴた接着剤(S)1回使い切りタイプ(1.5g)×4個材質(くりぴた接着剤)変成シリコン、(フック)ポリカーボネート寸法(mm)42×24透明
注意
※本製品は「ビニル壁紙」専用製品です。使用される壁紙の材質が「ビニル壁紙」である事を必ずご確認の上ご使用ください。
※記載の耐荷重は参考値です。壁紙表面の状態や材質、周囲環境により異なります。

商品説明動画

くりぴたカレンダーフック壁紙用 接着剤タイプ
この動画は、1が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50830404
2020-04-15
用途: 壁掛けフックとして
卸売・小売業

固くて画鋲がささらない壁に、軽いミラーをとりつけたくて悩んでいて見つけました。一晩おくだけで接着できてとても簡単で便利、目立たないのもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする