ドリームパワー エンジン耕運機

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50831814 品番 ERC-43DQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

家庭菜園に最適な小型タイプ。タイヤ付きで移動が楽々!ハンドル部分は折り畳みできて、収納、持ち運びに便利。土の反転性に優れたナタ爪刃を採用。

燃料タンク容量(L)0.8 排気量(mL)43 用途エンジン耕うん機、エンジン式耕運機、耕す、農耕、耕うん機、家庭用耕運機として。 質量(kg)16 燃料混合燃料25:1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×830×950 エンジンタイプ2サイクル 爪直径(Φmm)220 耕うん幅(mm)300

商品説明動画

小型耕うん機 ERC -98DQN
この動画は、1人が参考にしています。
ミニ耕うん機 ERC-43DQ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:279

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50831814
2022-11-06
用途:
畑づくり
クリエイティブCルーム 様

組み立てはとても簡単でした。タイヤ付きなので移動も楽。初めて耕運機を買っての作業なので、説明書を読みながらって感じで、使い勝手いいのか悪いのか、もっと深く掘れるのかな、とか悩みながら使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
50831814
2021-11-05
用途:
狭い隙間の畑の耕運。
農・林・水産業

軽いので扱いやすいのですが、その軽さの為、跳ね上がりが大きく、前進しながら、深さ均一に耕運できたら、もっといいなと感じました。

4人が参考にしています
対象商品:
50831814
2021-12-03
用途:
狭小の畑で使います。
農・林・水産業

軽くて持ち上げられるので隙間を耕耘するのは便利ですが、軽すぎて耕耘中跳ね上がるのが難点です。回転刃が正逆すればきっと良いだろうなと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
50831814
2021-04-10
用途:
まだ、使っておりません。
川潟自動車整備工場 様

まだ、使用していないので感想はわかりません。まだ、使う予定はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする