粉砕機 園芸用 電動 ガーデンシュレッダー

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50831823 品番YGS-30B
参考基準価格(税別)¥29,980 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

最大30mmの太枝も強力粉砕できる。園芸ゴミをまたたく間に1/6サイズに。2重安全装置付きで安心。モ過剰な負荷がかかるとモーター過負荷防止ブレーカーが働き停止する。本体カバーを取り外すと、安全装置が働き電源スイッチを入れても作動しない。

用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。 付属品本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1 質量(kg)18 容量(L)粉砕バッグ:60 電流(A)15 消費電力(W)1500 電源AC100V(50/60Hz) 能力最大破砕:生木小枝(直径30mm) コード長さ(m)4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3750(無負荷時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×510×885 定格時間(分)25(※気温20度基準) アズワン品番64-3282-26
取扱説明書:(0.97MB)

商品説明動画

ガーデンシュレッダー YGS-30B
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-16
用途:
剪定木の粉砕
建設業・工事業

普段は剪定木を野積みして自然に任せているが、時間がかかる上に嵩張って困っていた。粉砕することで嵩も減り分解時間も短縮が期待できると思い導入した。嵩が大幅に減り、とても満足している。
●良かった点
・投入された枝葉をローラーミルで砕くのではなく、回転刃でスライスしていくタイプなので、押し込む力を工夫すると、最大破砕より多少太い枝でも難なく粉砕してくれる。
・チップソーを使う時のような甲高い音は無く、思ったより静かだった。
●良くなかった点
・押し込み棒の先端が丸いので、押し込みにくい。投入口が横に長いので、SPF 1×4の端材を押し込み棒の代わりにするとちょうどよかった。
・排出口から思ったより風が出るので、粉砕した枝葉が舞い上がって周囲に散ってしまう。

対象商品:
50831823
2022-07-15
用途:
自宅のガーデニング
製造業

庭木の剪定の後始末が非常に楽になりました。

30mmの枝も粉砕と書いてありましたが、入れただけで粉砕してくれるのは実際には20mm位までですかね。
これ位の負荷で止まってしまうの?と思うくらいですが、安全のためにはこれ位の方がよいのかもしれません。

高さも間口も18リッターのペール缶が吹き出し口に上手くはまるので奇麗に作業できます。

片付けが楽になって非常に満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
50831823
2020-11-02
用途:
自宅用
その他業種

まだ未使用だが、コメントに、興味!金額も初心者向きだった。

対象商品:
50831823
2020-12-16
用途:
枝の粉砕
まるしん 様 (飲食業)

松葉を入れると出口でつまるので15cm角大に切り取った。刃の交換するとき、木の樹脂で汚れているので6角レンチではやりにくいと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする