とにかく石に強い チップソー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50831866 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

タイルや石を切るチップソーの刃形を参考に屈強刃チップを実現!●荒く作業をされる方に最適●とにかく石に強い刃形状

用途草刈り機用部品、アクセサリ、替え刃 替刃、チップソーとして。草刈り機、芝刈り機、草刈器、刈払い機、刈り払い機、刈払機、草刈り、くさかり、清掃、雑草、除草に。 質量(g)420 穴径(Φmm)25.4 刃数(p)36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×3 取付穴(mm)25.4 アズワン品番64-3282-29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33084389
2024-07-07
用途:
農地の草刈り
小林園芸 様 (農・林・水産業)

よく切れます・・・バランスが良いというのか??? 重量感も程よく、振りまわしも楽で、切れ味が良いので、作業がはかどります。
長寿命を期待したいです。

対象商品:
33084389
2024-09-05
用途:
砕石敷き駐車場の除草作業
建設業・工事業

レビューを見て購入しました。
何度か刃を当ててしまいましたが、チップ等
損傷は有りません。が、柔らかい草等が回転数を調節しても
逃げてしまいます。使い分けすれば持ちはいいと思います。

対象商品:
33084389
2023-08-04
用途:
草刈り作業
特定非営利活動法人TEtoTE 様 (卸売・小売業)

今まで安いチップソーを使い捨て感覚で使用していましたが、石やコンクリートにとても強いので、こちらを使用したほうが安価となります。またリピートする予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
33084389
2020-10-19
用途:
畑の草刈り
あさちゃんのとれたて農場 様 (農・林・水産業)

嫁が初めて使ったとき、草を刈るのに「軽い」と大好評でした。これまで長い草を刈る際、重くて肩こりになるとよく言っていましたが、それもなし。ストレスなく、草刈りができるようです。

対象商品:
33084389
2019-08-16
用途:
草刈作業
農・林・水産業

凄い刈りやすく石に強いので扱いやすく素晴らしいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする