SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)の ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
SUZUKID(スズキッド)の 軟鋼用ガス棒
ガス棒ステン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(57本)
注文コード
50832103
品番
RGG-16
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
TIG溶接用ステンレス棒です。
ステンレスをTIG溶接する際に使用する溶接棒です。
棒径(Φmm)
1.2
長さ(mm)
1000
用途
アルゴンガス溶接作業。
質量(g)
500
直径(Φmm)×長さ(m)
1.2×1