ガス棒ステン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(32本) 注文コード 50832119 品番 RGG-17
参考基準価格(税別)¥4,460 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

TIG溶接用ステンレス棒です。
ステンレスをTIG溶接する際に使用する溶接棒です。

棒径(Φmm)1.6 長さ(mm)1000 用途アルゴンガス溶接作業。 質量(g)500 直径(Φmm)×長さ(m)1.6×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする