FR-823 プレミアニトリルPFグローブ ピンク ファーストレイト 50832635

プレミアニトリルPFグローブ ピンク

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード50832635 品番FR-823
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ラテックスに近い伸縮性があります。
やわらかい薄手のパウダー無しニトリル手袋。
指先〜手のひらまでエンボス(凹凸)加工しています。
合成ゴム(NBR)を使用しているので、ラテックスアレルギーの心配はありません。
パウダーなしなのでパウダーアレルギーの心配もありません。合成ゴム製のため、耐薬品性に優れています。
落下菌混入を防ぐために、取り出し口にフィルム張りをほどこしています。

サイズL 全長(cm)24.0±0.5 中指長(cm)8.5±0.2 手の平幅(cm)10.5±0.2 材質ニトリル合成ゴム製手袋 ピンク 厚さ(mm)0.07±0.01 規格食品衛生法適合品 粉有無 エンボス加工外エンボス 入数(枚)100 仕様未滅菌 タイプ中厚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50832608
2018-12-27
用途:
ピッキングの時
株式会社MISUMI 様 (その他業種)

油もののネジなどに使用しますがありきれなく使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする