パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 口開き(mm)〜52 適用される管の呼び寸法20A 注文コード50832775 品番PWVDA300
参考基準価格(税別)¥11,480 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は口開き・適用される管の呼び寸法・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。
歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。
[被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。

口開き(mm)〜52 管の呼び(くわえられる管の寸法)〜40A 適用される管の呼び寸法20A トラスコ品番408-8158 寸法(mm)300 歯幅(mm)19 質量(g)670 被覆のスベリ許容トルク(N・m[kgf・m])117(12)
注意
※ポリエチレン被覆鋼管には使用できません。
※[被覆のスベリ許容トルク]はパイプの表面温度、パイプやレンチの状態によって異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする