MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の 配管用レンチ
MCC(松阪鉄工所)の パイプレンチ
パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
50832818
品番
PWVDA900
参考基準価格(税別)
¥52,540
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
アルミ鍛造軽量型パイプレンチ。
白管・エンビ被覆管など配管材料を選ばない幅広い用途。
口開き(mm)
〜119
管の呼び
(くわえられる管の寸法)〜100A
適用される管の呼び寸法
80A
寸法(mm)
900
歯幅(mm)
34
質量(g)
4300
被覆のスベリ許容トルク(N・m[kgf・m])
588(60)