MCC(松阪鉄工所)
MCC(松阪鉄工所)の 水道・空調配管用工具
MCC(松阪鉄工所)の 配管用レンチ
MCC(松阪鉄工所)の パイプレンチ
パイプレンチアルミスリムワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
50832827
品番
PWTDA300
参考基準価格(税別)
¥12,140
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
待望の業界初、薄型軽量パイプレンチ。
13mmの薄型歯幅。
口開き(mm)
〜49
管の呼び
(くわえられる管の寸法)6A〜40A
用途
狭所配管やエルボ返しに。
歯幅(mm)
13
質量(g)
600