進和化学工業(SHINWA)
進和化学工業(SHINWA)の ヘルメット
進和化学工業(SHINWA)の ヘルメット本体
ヘルメット SS-22FSV型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50833083
品番
SS-22FSV型T-P式RA
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
艶消し(マット塗装黒)。幅広な収納式シールドを搭載。通気孔付。
色
本体:黒マット塗装、バイザー:スモーク、シールド:透明
頭囲(cm)
最大60
材質
ABS樹脂
使用区分
飛来落下物用:TH3879、墜落時保護用:TH3880
仕様
あご紐:S式ワンタッチ
長さ(mm)
シールドスライド:約85
幅(mm)
シールド:約260
質量(g)
530
内装
ラチェット式調整・タオルバンド・スチロール
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
飛来落下物用・墜落時保護用・新型通気口