アークランドサカモト
アークランドサカモトの 腰袋/工具差し/携帯ケース
アークランドサカモトの 工具差し
アークランドサカモトの ペンチ用 工具差し
職人作 ツール4丁差
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50833729
品番
STC-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スリット穴でズレ防止。好みの位置で固定可能。
色
ブラック
用途
作業時の工具収納等に
仕様
4丁差し、軽量・丈夫、出し入れスムーズ・固定用スリット穴付
質量(g)
約100
適合ベルト幅(mm)
約60(通常のベルト通し部の場合)、約50(スリット穴で固定する場合)
寸法(高さH×幅W)(mm)
(約)260×85
注意
※高温になる場所でのご使用はお避け下さい。また、火気等には近づけないでください。ほつれなどの異常が出ましたらご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止のため毎作業前には点検をしてください。