アークランドサカモト
アークランドサカモトの 腰袋/工具差し/携帯ケース
アークランドサカモトの 腰袋
職人作 電工袋2段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50833783
品番
STC-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
取り出しやすく見やすい内側構造。(底面白色)底部はR型加工でスレ防止。レザー部分は撥水仕様。
色
ブラック
用途
作業時の工具収納等に
仕様
両サイドDカン付、底部R型加工、レザー補強、工具差付
材質
レザー
形状
2段
質量(g)
約350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(約)255×185×150
注意
※高温になる場所でのご使用はお避け下さい。また、火気等には近づけないでください。ほつれなどの異常が出ましたらご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止のため毎作業前には点検をしてください。