アークランドサカモト
アークランドサカモトの ベルト・ベルトサポーター
アークランドサカモトの ウエストサポーター
アークランドサカモトの サポートベルト
職人作 サポートベルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50833799
品番
STC-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ソフトな装着感。軽量型・撥水仕様。
幅(mm)
約90
ベルト長さ(mm)
(約)700
用途
サポートベルト
仕様
金具取付けループ付、軽量型、撥水仕様
質量(g)
約230
注意
※本製品は作業中の腰への負担を軽減するためのもので、腰痛への治療を目的としたベルトではありません。本製品人工レザー部の切り傷、ホツレ、変形、摩擦傷等がる場合はご使用をおやめください。本製品への改造や部品の取り外し、塗装等の加工はおやめください。本製品は安全帯ではありません。落下防止を目的としてのご使用は絶対におやめください。人工レザー製ですので火気等に近づけないでください。