アークランドサカモト
アークランドサカモトの 落下防止用コード
アークランドサカモトの コード 落下防止用
職人作 落下防止ツインハイスリムナス環
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50833808
品番
STH-001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
取外しやすい、ナスカンタイプ。これ一つで工具2丁を取り付けることができる。コイル形状が無いため、コード同士がからまない。作業性が良く、収納時に邪魔にならない長さを追求。結果、理想の伸長率2.4倍に。
最大伸長(mm)
約1300(1本あたり)
自然長(mm)
550(1本あたり)
用途
工具等の落下防止に
仕様
ナスカン2本式 セーフティーコード
材質
ポリカーボネート樹脂(より戻し)/ゴム・ポリエステル繊維(コード)
質量(kg)
取付け工具等:1(1本あたり)
メーカー
トップ工業
注意
※火気や鋭利刃物へ接触させないでください。安全性確保の為、取付け工具等の重さは1kg以下にしてください。(目安、モンキレンチ300mm650g)重量物や急激な荷重は掛けないでください。反発で人に当たったり破断(切断)する恐れがあります。牽引や吊り下げ用具等には絶対に使用しないでください。ゴム部分及びパーツ部分に切り傷や亀裂が見られたり、ゴム部分の著しい伸びなどの劣化が見られた場合は直ちに使用を中止してください。