DG-ST37R フィンガーストラップ サンワサプライ 50833868

 

DG-ST37R フィンガーストラップ サンワサプライ 50833868
DG-ST37R フィンガーストラップ サンワサプライ 50833868
DG-ST37R フィンガーストラップ サンワサプライ 50833868
DG-ST37R フィンガーストラップ サンワサプライ 50833868

フィンガーストラップ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レッド
内容量1個注文コード50833868品番DG-ST37R
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

指を通して、落下防止!ハードを傷つけにくい、軽い樹脂素材のフィンガーストラップ。スマートフォンやデジカメなどにおすすめ。指をひっかけてポケットやバッグなどから取り出しやすく、便利です。

用途
スマートフォンやデジカメの落下防止
タイプフィンガーストラップレッド材質POM(ポリアセタール)、PC(ポリカーボネート)、ナイロン(松葉紐部分)寸法(mm)全長約105(フィンガーリング部分W31×D6×H43、松葉紐62)※リング部分内径約23アズワン品番64-0896-64耐荷重(g)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57839467
2023-02-22
用途: USB持ち運び
製造業

共有USBのストラップに使用しています。
普段はフックにかけて保管。
出張時に無くさないように鞄やキーストラップに繋ぐ事ができるので好評でした。

対象商品 : 57839467
2022-12-07
用途: スマホのストラップ
建設業・工事業

スマホをズボンのポケットの中に入れるケースが多いのですが、ストラップがあるだけで
取り出しやすく、落とすことも無くなり、すごく良いです。指のサイズにも丁度良いサイズです。

2020-02-13
用途: スマホにはこれ
サービス業

いくつかフィンガーストラップを試したけど、一番納得できる出来はこの製品。
バネがしっかりしている開閉フックなので、落下や盗難防止に引っ掛けておけるのが良い。
内径がもうちょい大きいとありがたいのだけど、そこまでは望みすぎかな。

対象商品 : 50833868
2019-03-12
用途: 使い勝手は良好。あとは耐久性がどれほどか…
サービス業

他社製のフィンガーストラップを使用していたが、紐が切れてしまったのでこちらを購入。以前のストラップはリング全体がゴムの一体成型だったので、スマホに傷をつける心配もなく、柔らかくつけ心地も良かったが、こちらはカラビナ状のフック構造のため樹脂製。しかし今のところ問題は無い。このフックが結構便利で、ポケットからの落下防止に一役買っている。耐久性はまだ不明だが、1年保てばとりあえず合格。そうであれば次回もリピートしたい。

対象商品 : 57839467
2018-03-06
用途: スマホに付けて使用している。

これに指を入れておけば、スマホを落とす事が無いです。

対象商品 : 57839494
2015-11-01
用途: ポータブルナビのストラップに使用
製造業

その名の通り、指に通して使います。
スマホやポータブルナビなどに使うのに便利です。
別で、カラビナやカラビナ付きカールコードなどと併用することもできるので便利です。

対象商品 : 57839467
2020-06-04
用途: スマホの落下防止
建設業・工事業

以前取付けていたストラップが経年劣化でヒモの部分が切れ切れかかったためリスク回避のため交換した。

対象商品 : 57839494
2013-11-21
用途: マイカーのキーのストラップに使っています。今の所キーが一個しか無いので首かけのストラップに繋いでいます。

良いんじゃないですか。ストラップの紐が後二個付いていれば、良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする