アークランドサカモト
アークランドサカモトの 腰袋/工具差し/携帯ケース
アークランドサカモトの 腰袋
WORKMASTER 帆布電工袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50833878
品番
WM-C11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
こだわりの職人が選ぶ高品質。丈夫でいち早く手になじむ。
色
ネイビー
用途
電工袋
仕様
内ポケット付
材質
布
幅(mm)
約200
全長(mm)
約260
質量(g)
約330
奥行(mm)
約90
注意
※高温になる場所でのご使用はお避けください。また、火気等には近づけないでください。リベット等の金属類の変形やゆるみ、ほるれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止の為、毎作業前には点検をしてください。用途以外の使用はしないでください。