アークランドサカモト
アークランドサカモトの 腰袋/工具差し/携帯ケース
アークランドサカモトの 腰袋
WORKMASTER 道具袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50833923
品番
WM-C22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
帆布製の中型道具袋です。
用途
作業時の工具収納等に
仕様
ひも付
質量(g)
266
種類
帆布製道具袋
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
430×240×120