アークランドサカモト
アークランドサカモトの メガネ・ゴーグル・防災面
アークランドサカモトの 安全ゴーグル
アークランドサカモトの 通気孔無し ゴーグル
GREENCROSS 無気孔ゴーグル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50833957
品番
YG-5090HF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
感染対策や粉じんの多い作業現場に適した、無気孔タイプスタンダードゴーグル。マスク併用可能タイプ。度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。ポリカーボネート製レンズで、JIS規格適合品。
仕様
無気孔タイプ・レンズ交換可能タイプ・メガネ併用可能タイプ・マスク併用可能タイプ・くもり止めタイプ
レンズ
HF レンズ(外面ハードコート、内面くもり止めレンズ)
用途
感染対策や粉じんの多い作業現場等
質量(g)
約80
適合規格
JIS規格適合品
ベルト
織ゴムベルト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)164×76×77(ベルト部除く)
フレーム色
クリア