曜日別特売
KB-DM2S-2 電源コード(2P・ストレートプラグ) サンワサプライ 50833983

KB-DM2S-2 電源コード(2P・ストレートプラグ) サンワサプライ 50833983
KB-DM2S-2 電源コード(2P・ストレートプラグ) サンワサプライ 50833983
KB-DM2S-2 電源コード(2P・ストレートプラグ) サンワサプライ 50833983

電源コード(2P・ストレートプラグ)

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
コード長さ(m)2
電源コード(m)2
内容量1本注文コード50833983品番KB-DM2S-2
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全型電源コードです。
各社ノートパソコン、デジカメ、ハードディスクなどのACアダプタ用電源ケーブルとしてご使用になれます。

プラグ形状2P・ストレートブラック規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品スイッチ×コード長さ(m)2対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ定格容量125V・7A(最大700Wまで使用可能)電源コード(m)2機能絶縁キャップ付・二重被覆電源コードVCTFKアズワン品番64-0897-88マグネット×USBポート数×雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50833983
2023-01-06
用途: テレビの配線

テレードのコードの具合が悪く購入しました。
長さもバッチリでストレスなしです!

対象商品 : 50833983
2022-12-26
用途: 機械用
シバタエステート有限会社

特に問題ありませんが、もう少し柔らかいコードにしてほしい。

対象商品 : 50833983
2022-05-03
用途: テレビの電源コード
株式会社エネックス運輸・通信業

テレビのコードを失くしたので助かりました。テレビも問題なく使用できます。

対象商品 : 50833965
2022-02-21
用途: 添付プラグ紛失のため
株式会社NJSサービス業

うっかりどこかに紛失したプラグのかわりに。
短くて良かったので、用途にぴったりです。

対象商品 : 50833983
2021-11-21
用途: HDDレコーダーの電源コード
その他業種

フリマサイトで購入したHDDレコーダに電源ケーブルが付いていなかったので購入しました。
問題なく使えています。

対象商品 : 50833965
2020-04-02
用途: 事務処理時
その他業種

机周りの整理に、ストレートプラグとL型プラグを状況に応じて使用する事で、更にスッキリとした机周りを実現。

対象商品 : 50833965
2019-11-10
用途: ノートPC用
製造業

純正の固くて長いのはかさばりますが、すっきりできて満足しています。

対象商品 : 50833974
2018-11-24
用途: USB充電器電源用
大富電機

付属のAC電源ケーブルコネクタのコネクタ部分が充電器との接続で緩くかったので、これは程よい嵌合で大変助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする