職人作 強化型サポートベルト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50834018 品番STC-510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ベルトを通す際に腰への負担を軽減する、サポートベルトです。腰回りの収納機能付です。ベルト通し数は9か所(内3か所ボタンタイプ)、Dカン数は3か所、金具取付けループ数は10か所と、収納上手なサポートベルトです。

用途ベルトを通す際に腰への負担を軽減 仕様ベルト通し数:9(内3か所ボタンタイプ)、Dカン数:3、金具取付けループ数:10カ所、安定感を出すため、強化芯入り 使用方法ループ:カラビナや丸カン等の取り付けに

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする