iPad Air 2用液晶保護反射防止フィルム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード50834035 品番LCD-IPAD6
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ、ホームボタン部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
※貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。
タッチパネルに対応しています。
ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。反射防止フィルムにより、周囲からの反射を防止します。

適合機種Apple iPad Air 2 特性反射防止 材質接着面/シリコン膜、外側/PET(ポリエチレンテレフタレート) 厚さ(mm)0.2 対応機種iPad Air 2 透過率(%)90 表面硬度2〜3H 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)2.02 アズワン品番64-0879-47

商品説明動画

液晶保護フィルムの貼り方

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:588

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50834035
2022-11-20
用途:
iPadの保護
株式会社星川産業 様 (運輸・通信業)

スムーズに貼れて良かったです。安心してiPadが扱えるようになりました。

対象商品:
50834035
2022-11-17
用途:
iPadの保護
株式会社星川産業 様 (運輸・通信業)

スムーズに貼れて良かったです。安心してiPadが扱えるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする