アークランドサカモト
アークランドサカモトの 腰袋/工具差し/携帯ケース
アークランドサカモトの 釘・ボルト袋
職人作 ホルダーベルト付仮枠袋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50834045
品番
STC-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
曲尺やスケール等が差せるホルダーベルト付です。
用途
工具等の収納に
仕様
ホルダーベルト付、固定ベルト付、底型R加工でスレ防止
ベルト
ホルダーベルト:コンベを引っ掛けられる、固定ベルト:曲尺をおさえる
加工
レザー加工(レザー部撥水仕様)
収納数
8
アズワン品番
64-3675-12