ヘッドセットやスピーカーを使わずに手軽に多人数でのWEB会議が可能です。 Skypeなどのインターネット通話に対応しています。 広範囲(約5mまで)の集音が可能な高感度マイクユニットを採用しています。 優れたデジタル信号処理(DSP)によりノイズが少なくクリアな音声での通話が可能です。 エコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します。 2つのスピーカーユニット内蔵で音楽再生やプレゼンにも使用できます。 マイクミュート(消音)スイッチ付きです。 USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。 持ち運びに便利なコンパクトサイズです。
USB端子に接続するだけで、何もインストールすることなくそのまま使えます。音量もちょうどいいと思います。
集音、音量共に問題なし。とても便利に使用できます。