LYPDT220 投込み型シーズヒーター JUST 50834175

投込み型シーズヒーター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個電源AC200V、50/60Hz材質ヒーター部:チタン、フック部:ステンレス(SUS304)注文コード50834175品番LYPDT220
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

清水・その他腐食性の弱い液体加熱に適しています。

材質ヒーター部:チタン、フック部:ステンレス(SUS304)容量(kW)2電源AC200V、50/60Hz電源コード(m)2(プラグ無し)アズワン品番1-9858-14
注意
※油類や可燃性液体には使用できません。
※被可燃物の腐食性を確認の上ご使用ください。
※プラスチック等の樹脂容器でのご使用は避けて下さい。
※屋外でのご使用は避けてください。
※無人でのご使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする