アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ホモジナイザー
アズワンの ホモジナイザー/破砕機
ホモミキサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50834184
品番
HM-300
参考基準価格(税別)
¥307,000
販売価格(税込)
¥336,600
販売価格(税別)
¥
306,000
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
0.1〜2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。
オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜12000
付属品
スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1
仕様
タイマー無し
材質
シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
145×285×210
質量(kg)
10
電源
AC100V、50/60Hz
電源コード(m)
1.6
モーター出力(W)
DC220
アズワン品番
1-7723-11
タイマー
なし
処理量
0.1〜2
ローター径(Φmm)
40