HM-310 ホモミキサー アズワン 50834193

HM-310 ホモミキサー アズワン 50834193 HM-310 ホモミキサー アズワン 50834193 HM-310 ホモミキサー アズワン 50834193

ホモミキサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50834193 品番HM-310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥268,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

0.1〜2Lまで広範囲の試料を均等化・乳化・分散します。
オーバーヒート・過負荷運転からモーターを保護するサーマルブレーカー付きです。

回転数(min-1[r.p.m])0〜12000 付属品スタンド×1、レンチ×1、交換用ヒューズ×1、シャフトジェネレーター×1 仕様タイマー付き 材質シャフトジェネレーター:ステンレス(SUS316) 寸法(mm)145×285×210 質量(kg)10 電源AC100V、50/60Hz 電源コード(m)1.6 モーター出力(W)DC220 アズワン品番1-7723-12 タイマー最大99時間59分 処理量0.1〜2 ローター径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする