WIZ'A
WIZ'Aの 落下防止用コード
WIZ'Aの コード 落下防止用
セーフティワイヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50834219
品番
GTSF-480W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
1kgの重さの落下に耐えられる。軽量だから作業に負担がかからない。柔軟性・伸縮性に優れている。最長約1700mmまで伸びても、芯材にステンレスワイヤーを使用し、コイル形状になっているため復元力が強い。
安全荷重(kg)
1.0以下
最大伸長(mm)
約1700
自然長(mm)
約480
色
ホワイト
用途
高所作業時の工具落下防止等
仕様
ステンレスワイヤー入
質量(g)
約58
ワイヤー径(Φmm)
約1.0
被覆外径(mm)
(約)3.0
注意
※安全荷重以上のものを接続しないでください。刃物や高熱には接触させないでください。破損やケガの原因となります。急激に荷重のかかるご使用はお止めください。けん引や吊り下げ用など、用途以外でのご使用はお止めください。定期的に破損の有無をご確認ください。