WIZ'A
WIZ'Aの 落下防止用コード
WIZ'Aの コード 落下防止用
セーフティワイヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
50834237
品番
GTSF-480BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
1kgの重さの落下に耐えられる。軽量だから作業に負担がかからない。柔軟性・伸縮性に優れている。最長約1700mmまで伸びても、芯材にステンレスワイヤーを使用し、コイル形状になっているため復元力が強い。
安全荷重(kg)
1.0以下
最大伸長(mm)
約1700
自然長(mm)
約480
色
ブルー
用途
高所作業時の工具落下防止等
仕様
ステンレスワイヤー入
質量(g)
約58
ワイヤー径(Φmm)
約1.0
被覆外径(mm)
(約)3.0
注意
※安全荷重以上のものを接続しないでください。刃物や高熱には接触させないでください。破損やケガの原因となります。急激に荷重のかかるご使用はお止めください。けん引や吊り下げ用など、用途以外でのご使用はお止めください。定期的に破損の有無をご確認ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50834237
GTSF-480BU
50834219
GTSF-480W
セーフティワイヤー
WIZ'A
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)