GREATTOOL セーフティワイヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード50834246 品番GTSF-320W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高所作業時の工具落下防止などに。500gの重さの落下に耐えられる。

安全荷重(kg)0.5以下 最大伸長(mm)約1100 自然長(mm)約320 ホワイト 用途高所作業時の工具落下防止等 質量(g)約25 タイプスリム ワイヤー径(Φmm)約0.5 被覆外径(mm)(約)2.0
注意
※安全荷重以上のものを接続しないでください。刃物や高熱には接触させないでください。破損やケガの原因となります。急激に荷重のかかるご使用はお止めください。けん引や吊り下げ用など、用途以外でのご使用はお止めください。定期的に破損の有無をご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50834246 GTSF-320W 50834264 GTSF-320BU GREATTOOL セーフティワイヤー アークランドサカモト GREATTOOL セーフティワイヤー アークランドサカモト 1個 1,398 税込1,538 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツールロープの接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/642/
2022-09-09

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする