アークランドサカモト
アークランドサカモトの 落下防止用コード
アークランドサカモトの コード 落下防止用
GREATTOOL セーフティワイヤー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50834255
品番
GTSF-320R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
高所作業時の工具落下防止などに。500gの重さの落下に耐えられる。
安全荷重(kg)
0.5以下
最大伸長(mm)
約1100
自然長(mm)
約320
色
レッド
用途
高所作業時の工具落下防止等
質量(g)
約25
タイプ
スリム
ワイヤー径(Φmm)
約0.5
被覆外径(mm)
(約)2.0
注意
※安全荷重以上のものを接続しないでください。刃物や高熱には接触させないでください。破損やケガの原因となります。急激に荷重のかかるご使用はお止めください。けん引や吊り下げ用など、用途以外でのご使用はお止めください。定期的に破損の有無をご確認ください。