曜日別特売
- サニーフーズ HACCPユーティリティブラシ アズワン 50834288

- サニーフーズ HACCPユーティリティブラシ アズワン 50834288
- サニーフーズ HACCPユーティリティブラシ アズワン 50834288

サニーフーズ HACCPユーティリティブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番2-2349-12
内容量1個注文コード50834288品番-
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

狭くて手の届かない場所や、機械の隙間等の洗浄に適した軽量タイプです。
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。

仕様ソフトアズワン品番2-2349-12ブラシ径(Φmm)0.4毛丈(mm)15材質(ブラシ部)ポリエステル対応HACCP材質(柄部)PP(ポリプロピレン)寸法(幅W×長さL)(mm)13×210耐熱温度(℃)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする