仮枠釘袋鋲マチ付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50834754 品番SW-023 BK
参考基準価格(税別)¥7,370 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

アクティブワーカーこそスタイリッシュに決める、プロフェッショナルに贈る「スリーL」のコンセプト。THREE L、LOOK見た目で差がつくデザイン性・LIKE使うたびに好きになる高機能・LEATHER耐久性に優れた新素材。バックスリット、ベルト通しに切り込みがあるので使いやすさがグーンとアップ。ベルト通し補強使用、ベルト通しの内側には作業時のよれ防止の補強加工が施されています。

用途作業時の工具収納等に 適合ベルト幅(mm)60 全長×幅W(mm)(約)375×275×170 アズワン品番64-3678-66
注意
※高温になる場所での使用はお避け下さい、また、火気等には近づけないで下さい。ほつれなどの異常が出ましtら、ご使用を中止して下さい。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする