※使用例

NO.1071 ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス500B 大有(タイユウ) 50834805 NO.1071 ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス500B 大有(タイユウ) 50834805 NO.1071 ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス500B 大有(タイユウ) 50834805

ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス500B

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50834805 品番NO.1071
参考基準価格(税別)¥263,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。
後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。
最大昇降時、床から445mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。

積載荷重(kg)300 車輪径(Φmm)前輪:Φ200×2ヶ、後輪:Φ150ブレーキ付×2ヶ 質量(kg)65 材質(車輪)ゴム 用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)930×920×1060 ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)500 リフト方式足踏油圧
注意
※対応ドラム JIS規格200Lスチール缶。
※平坦な舗装路面で使用して下さい。
※最大荷重以上の負荷を掛けることは、事故、故障の原因となりますので、最大荷重以内で使用して下さい。
※指定されたドラム缶以外には使用しないで下さい。
※変形していて確実に掴むことができないドラム缶は使用しないで下さい。
※屋外放置はしないで下さい。錆付・故障の原因になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※パレットからの出し入れは不可。その場合はDPαパレット型もしくはプラス330Bパレット型を選定下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする