※使用例

NO.1072 ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス330Bパレット型 大有(タイユウ) 50834814 NO.1072 ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス330Bパレット型 大有(タイユウ) 50834814 NO.1072 ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス330Bパレット型 大有(タイユウ) 50834814

ドラム缶運搬車 ドラムポータープラス330Bパレット型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50834814 品番NO.1072
参考基準価格(税別)¥313,000 販売価格(税込) ¥340,780
販売価格(税別)
309,800

パレットからのドラム缶の出し入れが可能。
4輪仕様+昇降足踏油圧式=安全なドラム缶の昇降・運搬を可能にします。
後輪2ヶ所にブレーキ付の為、運搬車の一人歩きを抑止。
最大昇降時、床から275mm程揚るので(ドラム缶高さ900mmの場合)、台やコンベア等に積むのに最適です。

積載荷重(kg)300 車輪径(Φmm)前輪:Φ150×2ヶ、後輪:Φ130ブレーキ付自在車×2ヶ 質量(kg)110 材質(車輪)前輪:ウレタン、後輪:ゴム 用途ドラム缶を使用される全てのお客様へ。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1030×960×1060 ドラム缶ストローク(ドラム缶最下面)(mm)330 リフト方式足踏油圧
注意
※対応ドラム JIS規格200Lスチール缶
※平坦な舗装路面で使用して下さい。
※最大荷重以上の負荷を掛けることは、事故、故障の原因となりますので、最大荷重以内で使用して下さい。
※指定されたドラム缶以外には使用しないで下さい。
※変形していて確実に掴むことができないドラム缶は使用しないで下さい。
※屋外放置はしないで下さい。錆付・故障の原因になります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥25,000 / 税込 ¥27,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ドラムポータープラスパレット型/大有株式会社

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする