コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 工具差し
コヅチの ペンチ用 工具差し
黒皮ペンチ1丁差
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50834849
品番
SP-B1
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
プロのベストパートナー。175mm〜200mmのペンチやラジオペンチ、ニッパーなどの収納に。
用途
175mm〜200mmのペンチやラジオペンチ、ニッパーなどの収納等
仕様
1丁入れ
幅(mm)
約70
全長(mm)
約195
質量(g)
約70
適合ベルト幅(mm)
60
縫製仕様
二重縫い