コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 工具差し
コヅチの ペンチ用 工具差し
黒皮ペンチ2丁差
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50834858
品番
SP-B2
参考基準価格(税別)
¥1,970
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
プロのベストパートナー。175mm〜200mmのペンチやラジオペンチ、ニッパーなどの収納に。
用途
175mm〜200mmのペンチやラジオペンチ、ニッパーなどの収納等
仕様
2丁入れ
幅(mm)
約115
全長(mm)
約175
質量(g)
約98
適合ベルト幅(mm)
60
縫製仕様
二重縫い