黒皮ペンチ3丁差

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50834867 品番SP-B3
参考基準価格(税別)¥2,910 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

175mm〜200mmのペンチやラジオペンチ・ニッパーなどの収納に。本格仕上は、プロの誇りと自信を支える。本格皮革製品は、長期間の使用により一層の艶がでます。特にケース類は工具等の形状になじみ、長く使用できます。

用途175mm〜200mmのペンチやラジオペンチ・ニッパーなどの収納 仕様3丁入 適合ベルト幅(mm)60 幅W×全長(mm)(約)170×160 アズワン品番64-3676-42 縫製仕様二重縫

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする