オートグリッパー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50834902 品番 NO.1663
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

フォークリフト装着用のドラム缶ハンドリングアタッチメント!
運転席で楽々操作できます。
最大の特徴は左右フリーに動くワイドな下爪。
チャック芯から50mmズレていてもチャックが可能。
直接ドラムに触れる下爪が左右に動くことにより、チャック時に発生するドラム缶への傷も、従来製品と比べ大幅に削減(メーカー比)。
薄手ドラムに最適な位置に樹脂プロテクターが標準装備されており、ドラム缶に付く傷を抑えます。

積載荷重(kg)450×2 質量(kg)63 用途フォークリフトを用いたドラム缶の運搬・積載作業に。 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)915×785×860
注意
※対応ドラム JIS規格200Lスチール缶
※平坦な舗装路面で使用して下さい。
※極端な凸凹のある路面でのスピード走行は避けて下さい。
※最大荷重以上の負荷を掛けることは、事故、故障の原因となりますので、最大荷重以内で使用して下さい。
※屋外放置は避けてください。錆付・故障の原因になります。
※空ドラムの運搬に使うと、チャックが外れ、落下事故の恐れがありますのでおやめください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする