パレットをくるくる回す パレットローテーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)1300 注文コード50834936 品番PR-10S
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は耐荷重など4種類から選べます 他の種類を見る

パレット上の荷物の積み込み、積み下ろしにどんな位置からでもラクラク作業ができ作業の効率化、安全性を考えた回転台です。
組立作業、塗装作業等にターンテーブルとしてお使いいただけます。

用途パレット上の荷物の積み込み、積み下ろし、組立作業、塗装作業、ラッピング作業等 質量(kg)18 高さ(mm)54 内径(Φ)920 耐荷重(kg)1300 外径(Φ)1000
注意
※パレットは対辺がローテーターの外径より10cm以上大きいのは避けてください。
※積荷がパレットからはみ出している状態では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする