大有(タイユウ)
大有(タイユウ)の 各種パレット
大有(タイユウ)の パレットカバー・アクセサリ
パレットをくるくる回す パレットローテーター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
耐荷重(kg)
1400
注文コード
50834945
品番
PR-12S
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
パレット上の荷物の積み込み、積み下ろしにどんな位置からでもラクラク作業ができ作業の効率化、安全性を考えた回転台です。
組立作業、塗装作業等にターンテーブルとしてお使いいただけます。
用途
パレット上の荷物の積み込み、積み下ろし、組立作業、塗装作業、ラッピング作業等
質量(kg)
21.5
高さ(mm)
54
内径(Φ)
1120
耐荷重(kg)
1400
外径(Φ)
1200
注意
※パレットは対辺がローテーターの外径より10cm以上大きいのは避けてください。
※積荷がパレットからはみ出している状態では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません