コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 工具差し
コヅチの ラチェット用 工具差し
ヌメ皮ラチェット工具差丁番付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50834989
品番
CE-33C
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
プロの二―ズに合った、機能性・安全性を最重視の商品。
用途
作業時の工具収納等に
仕様
型押、丁番付
幅(mm)
約60
全長(mm)
約285
質量(g)
約78
適合ベルト幅(mm)
50
縫製仕様
二重縫い