MW-500 非常用浄水装置 エモータブル 前澤化成工業 50835024

MW-500 非常用浄水装置 エモータブル 前澤化成工業 50835024 MW-500 非常用浄水装置 エモータブル 前澤化成工業 50835024

非常用浄水装置 エモータブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50835024 品番MW-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

災害などもしもの時に安心で安全な「飲料水」を確保できる非常用浄水装置です。
安全性。様々な水源から飲料水を作れる安全で高機能の逆浸透膜を採用。
実用性。電源がいらない手動式ポンプ。
コンパクト性。場所をとらないコンパクトケース。

質量(kg)8.5(乾燥質量) 方式(浄水)逆浸透膜方式 動作方式手動によるポンプ加圧式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×220×512 フィルターセディメントフィルター(10インチ5μmPPフィルター)、逆浸透膜(RO膜500GPD) 造水能力1L/分(水温25℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本製品は非常時での使用を目的としております。「使用」とは「原水をフィルターに通して飲み水をつくる」ことです。一度ご使用になられた製品は、最後の使用から24時間以上経過しての再使用はできません。
※安定した性能を維持するため、製品到着後2年6か月を目安に定期メンテナンスの実施を推奨いたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする