コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 工具差し
コヅチの その他用 工具差し
ノミケース追入用1寸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50835104
品番
SC-09
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
職人さんの必需品。保護と安全のダブルサポート。大工さんの強い味方。
用途
作業時の工具収納等に
仕様
ノミケース追入用
適合ベルト幅(mm)
60
全長×幅W(mm)
(約)210×65
縫製仕様
マチ付二重縫い