コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 釘・ボルト袋
仮枠袋墨坪差付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50835314
品番
SH-614
参考基準価格(税別)
¥15,630
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仮枠袋サイドポケット付
色
ブラック
用途
作業時の工具収納等に
仕様
サイドポケット・墨壺差付
質量(g)
758
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
(約)320×330×110
注意
※革製品の性質上雨や水、雨に濡れた場合そのままご使用を続けると、色落ちにより、衣服を汚す原因になりますので十分ご注意ください。他の革製品や衣料品と密着して、長時間使用しますと、色移行の原因になります。