コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 工具差し
コヅチの カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
剪定鋏ケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50835357
品番
ST-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる園芸作業を強力にバックアップ。ハードな職人から趣味の園芸まで、オールマイティーにサポートします。
用途
剪定鋏用ケース
仕様
台曲型押
適合ベルト幅(mm)
50
適合サイズ(mm)
180〜200用
幅W×全長(mm)
(約)75×220