画像準備中

剪定鋏ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50835366 品番ST-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,050
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる園芸作業を強力にバックアップ。ハードな職人から趣味の園芸まで、オールマイティーにサポートします。

用途剪定鋏用ケース 仕様台曲型押 適合ベルト幅(mm)50 適合サイズ(mm)225用 幅W×全長(mm)(約)95×250

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする