コヅチ
コヅチの 腰袋/工具差し/携帯ケース
コヅチの 工具差し
コヅチの カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
剪定鋏ケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
205
注文コード
50835375
品番
ST-24
参考基準価格(税別)
¥1,890
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる園芸作業を強力にバックアップ。ハードな職人から趣味の園芸まで。オールマイティーにサポートします。本格派の貴方へ。
全長(mm)
205
幅(mm)
75
適合ベルト幅(mm)
50
適合寸法(mm)
剪定鋏:180〜200用
仕様
型押
用途
剪定鋏ケース
アズワン品番
64-3676-72